曜日別特売
AC3212 アマティール キュロット AC3212 ボンマックス 48534238

 

AC3212 アマティール キュロット AC3212 ボンマックス 48534238
AC3212 アマティール キュロット AC3212 ボンマックス 48534238
AC3212 アマティール キュロット AC3212 ボンマックス 48534238

アマティール キュロット AC3212

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ21号
ウエスト(cm)90
ブラック×ピンク
ヒップ(cm)119
内容量1枚注文コード48534238品番AC3212
参考基準価格(税別)¥24,500販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
ブラック×ピンクサイズ21号性別女性用ウエスト(cm)90ヒップ(cm)119タイプ両脇斜めポケット、両後箱ポケット、左脇ファスナー開き、ウエスト後ゴム混率(%)毛39、ポリエステル36、ナイロン25丈(cm)56アズワン品番64-6246-99生地コーデュラカラーST色番30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする