ボンマックス
アマティール キュロット AC3213
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
5号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
ウエスト(cm)
60
60
62
65
68
71
75
80
85
90
色
ブラック
ネイビー
ブラック
ヒップ(cm)
101
101
103
105
107
109
112
116
121
126
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48534335
品番
AC3213
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
5号
性別
女性用
ウエスト(cm)
60
ヒップ(cm)
101
タイプ
両脇斜めポケット、両後箱ポケット、左脇ファスナー開き、ウエスト後ゴム
混率(%)
ポリエステル100
丈(cm)
57
アズワン品番
64-6247-10
生地
ミニヘリンボーン
色番
16