曜日別特売
AC3213 アマティール キュロット AC3213 ボンマックス 48534369

AC3213 アマティール キュロット AC3213 ボンマックス 48534369
AC3213 アマティール キュロット AC3213 ボンマックス 48534369

アマティール キュロット AC3213

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ11号
ウエスト(cm)68
ブラック
ヒップ(cm)107
内容量1枚注文コード48534369品番AC3213
参考基準価格(税別)¥15,700販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ブラックサイズ11号性別女性用ウエスト(cm)68ヒップ(cm)107タイプ両脇斜めポケット、両後箱ポケット、左脇ファスナー開き、ウエスト後ゴム混率(%)ポリエステル100丈(cm)58アズワン品番64-6247-13生地ミニヘリンボーン色番16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする