商品レビューを投稿する内容量1セット注文コード48534424品番D017CL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268販売価格(税別)
クリスタルアイ
スバル車種用(適合表要確認)
LEDクリスタルサイドマーカー
高輝度SMDチップ型LEDを限界の8発で点灯時の明るさと粒粒にLEDが点灯するサイドビューはインパクト抜群です。
ハイフラ防止抵抗内蔵カプラーオンですので取付の手間を大幅に削減でき、お手軽ドレスアップにお勧めです。
新品左右セット
ハイフラ防止抵抗内蔵
カプラーオン
高輝度SMD型LED8発仕様
インナーカラー:クローム レンズカラー:クリアー
【カラー】
クリアー、スモーク、ブラックの3色
【適合車種】
レガシィ (BE/BH)10年6月~15年4月
インプレッサ(GD#/GG#)14年11月~19/6月
フォレスター(SF5/SG5)9年2月~19年12月
プレオ(RA#/RV#)10年10月~16年1月
ヴィヴィオ(KK#/KW#/KY#)92年3月~98年10月