クリスタルアイ
スバル車種用(適合表要確認)
LEDクリスタルサイドマーカー
高輝度SMDチップ型LEDを限界の8発で点灯時の明るさと粒粒にLEDが点灯するサイドビューはインパクト抜群です。
ハイフラ防止抵抗内蔵カプラーオンですので取付の手間を大幅に削減でき、お手軽ドレスアップにお勧めです。
■新品左右セット
■ハイフラ防止抵抗内蔵
■カプラーオン
■高輝度SMD型LED8発仕様
■インナーカラー:クローム レンズカラー:スモーク
【適合車種】
レガシィ (BE/BH)1998年6月~2003年4月
インプレッサ(GD#/GG#)2000年8月~2007年6月
フォレスター(SF5/SG5)1997年2月~2007年12月
プレオ(RA#/RV#)1998年10月~2010年6月
ヴィヴィオ(KK#/KW#/KY#)1992年3月~1998年11月