ボンマックス
オピニオン ジャケット AJ0247
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
21号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
肩幅(cm)
46
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
43
44.5
46
色
グレイ×パープル
グレイ×パープル
ボルドー×ピンク
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48534624
品番
AJ0247
参考基準価格(税別)
¥35,100
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
色
グレイ×パープル
サイズ
21号
タイプ
左胸箱ポケット、両脇フラップポケット、左右内ポケット、背裏トリコット切替え
胸囲(cm)
123
混率(%)
ポリエステル60、毛40
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
60
アズワン品番
64-6248-18
生地
ドビードットストライプ
色番
12
性別
女性用