曜日別特売
S249BC R35 GT-R 後期スタイル シーケンシャルウインカー内蔵 LEDファイバーヘッドライト ブラッククロームタイプ クリスタルアイ 48535176

S249BC R35 GT-R 後期スタイル シーケンシャルウインカー内蔵 LEDファイバーヘッドライト ブラッククロームタイプ クリスタルアイ 48535176
S249BC R35 GT-R 後期スタイル シーケンシャルウインカー内蔵 LEDファイバーヘッドライト ブラッククロームタイプ クリスタルアイ 48535176
S249BC R35 GT-R 後期スタイル シーケンシャルウインカー内蔵 LEDファイバーヘッドライト ブラッククロームタイプ クリスタルアイ 48535176
S249BC R35 GT-R 後期スタイル シーケンシャルウインカー内蔵 LEDファイバーヘッドライト ブラッククロームタイプ クリスタルアイ 48535176

R35 GT-R 後期スタイル シーケンシャルウインカー内蔵 LEDファイバーヘッドライト ブラッククロームタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード48535176品番S249BC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

クリスタルアイ R35 GT-R 後期スタイル
シーケンシャルウインカー内蔵 LEDファイバー ヘッドライト
待望の前期/中期用 後期スタイルヘッドライト
流れるLEDウインカー仕様で登場。
ヘッドライトの上から下まで横断するイナズマ型のファイバーには高輝度LEDを採用。
後期純正より断然明るく、フロントフェイスが見違える程アップグレードいたします。
新品左右セット
カプラーオン
ハイフラ抵抗付属
ウインカー部 高輝度LED16発 シーケンシャルウインカー(点滅点灯にも切り替え可能)
ポジション部 後期スタイル 高輝度LEDファイバー
ロービーム 純正HID流用(バルブ形状D2S)
ハイビーム ハロゲンバルブ付属(バルブ形状 H7)
取り付け説明書 保証書付属(LED切れのみ6ヶ月保証)
【カラー】
クロームタイプ:インナーカラー クローム / レンズカラー クリアー
【適合車種】
日産 R35 GT-R 前期/中期モデル
【参考純正品番】
26010-JF00,26060-JF00,26010-KB50,26060-KB50,26025-JF00,26025-JF00

グリーン購入法適合
注意
※ご購入前にお車との適合をよくお調べ下さい。
※車両への適合がご不明な場合はご購入前にお問い合わせください。
※事前にお問い合わせがなかった場合やお客様自身の適合確認ミスの場合はいかなる理由がありましても返品に応じることはできません。
※お買い上げ頂いた商品のキャンセル、返品、商品交換は規定により一切お受けいたしておりませんのでご了承ください。
※商品到着後、1週間以内に商品に破損が無いか確認をお願いします。
※万が一欠落、破損があった場合は運送会社へ速やかに申告してください。
※(破損対応期間は商品到着後1週間以内で、取り付け、コーキング、加工等をされていない場合に限ります。)
※万が一、商品に不具合があった場合、商品説明に保証期間が記載されている商品は、保証書の規約に沿って対応させて頂きます。
※保証書が付属していない商品に限っては必ず商品到着後一週間以内にメーカーへ申告お願いいたします。
※点検、検品後、不良品と認められた場合に限り補修もしくは良品と交換させて頂きます。
※(検品結果、不良と認められなかった場合は往復送料ご負担になりますので、申告前に再度商品の確認をお願いします。)
※保証は商品のみでご購入本体以外に要した工賃、修理費、出張費及び損害、その他費用等は一切保証いたしかねます
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする