ボンマックス
アマティール ジャケット AJ0255
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
15号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
肩幅(cm)
41
36
37
38
39
40
41
42.5
44
45.5
色
ブラック
グレイ
ブラック
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48535498
品番
AJ0255
参考基準価格(税別)
¥32,100
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
15号
性別
女性用
タイプ
左胸箱ポケット、両脇フラップポケット、左右内ポケット
胸囲(cm)
104
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
58
アズワン品番
64-6249-51
生地
ハウンドトゥースニット
色番
16