ボンマックス
アマティール ジャケット AJ0256
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
17号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
肩幅(cm)
43
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
43
44.5
46
色
ブラック
ネイビー
ブラック
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48535683
品番
AJ0256
参考基準価格(税別)
¥24,900
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
17号
性別
女性用
タイプ
左胸箱ポケット、両脇挟み込みポケット、前右側内ポケット、後サイドベンツ
胸囲(cm)
111
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
58
アズワン品番
64-6249-70
生地
ミニヘリンボーン
色番
16