曜日別特売
J174CL 80系ヴォクシー/ノア/エスクァイア クリスタル ファイバーLEDテール クリアー クリスタルアイ 48535727

J174CL 80系ヴォクシー/ノア/エスクァイア クリスタル ファイバーLEDテール クリアー クリスタルアイ 48535727
J174CL 80系ヴォクシー/ノア/エスクァイア クリスタル ファイバーLEDテール クリアー クリスタルアイ 48535727
J174CL 80系ヴォクシー/ノア/エスクァイア クリスタル ファイバーLEDテール クリアー クリスタルアイ 48535727
J174CL 80系ヴォクシー/ノア/エスクァイア クリスタル ファイバーLEDテール クリアー クリスタルアイ 48535727
J174CL 80系ヴォクシー/ノア/エスクァイア クリスタル ファイバーLEDテール クリアー クリスタルアイ 48535727
J174CL 80系ヴォクシー/ノア/エスクァイア クリスタル ファイバーLEDテール クリアー クリスタルアイ 48535727
J174CL 80系ヴォクシー/ノア/エスクァイア クリスタル ファイバーLEDテール クリアー クリスタルアイ 48535727

80系ヴォクシー/ノア/エスクァイア クリスタル ファイバーLEDテール クリアー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード48535727品番J174CL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

80ボクシー、ノア、エスクァイア用クリスタルファイバーLEDテール
立体感溢れる縦2本のクリスタルレッドファイバーが、幻想的かつ高級感抜群の点灯感を実現。
L字型にウインカーが流れるシーケンシャル仕様。
保安基準適合Eマーク取得
VOXY用バックランプカバー付属
本体内のスイッチで流れるウインカーから通常点滅に切り替え可能
【カラー】
クリアー、スモーク、ブラック、レッドの4色
【適合車種】
ヴォクシー/ノア/エスクァイア
型式 ZRR8#G/ZRR8#W/ZWR80G
年式 H26.1~ 全グレード対応
(現行の2017年7月以降の後期型も対応)
【注意事項】
付属のヴォクシー用バックランプカバーはMC前のリアセンターガーニッシュのデザインをベースに設計しており、MC後のリアセンターガーニッシュとデザインが合いませんが、MC後にも装着は可能です。
(装着はお好みですので、装着なしでもOKです。)

クリアーグリーン購入法適合
注意
※ご購入前にお車との適合をよくお調べ下さい。
※車両への適合がご不明な場合はご購入前にお問い合わせください。
※事前にお問い合わせがなかった場合やお客様自身の適合確認ミスの場合はいかなる理由がありましても返品に応じることはできません。
※お買い上げ頂いた商品のキャンセル、返品、商品交換は規定により一切お受けいたしておりませんのでご了承ください。
※商品到着後、1週間以内に商品に破損が無いか確認をお願いします。
※万が一欠落、破損があった場合は運送会社へ速やかに申告してください。
※(破損対応期間は商品到着後1週間以内で、取り付け、コーキング、加工等をされていない場合に限ります。)
※万が一、商品に不具合があった場合、商品説明に保証期間が記載されている商品は、保証書の規約に沿って対応させて頂きます。
※保証書が付属していない商品に限っては必ず商品到着後一週間以内にメーカーへ申告お願いいたします。
※点検、検品後、不良品と認められた場合に限り補修もしくは良品と交換させて頂きます。
※(検品結果、不良と認められなかった場合は往復送料ご負担になりますので、申告前に再度商品の確認をお願いします。)
※保証は商品のみでご購入本体以外に要した工賃、修理費、出張費及び損害、その他費用等は一切保証いたしかねます
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする