ボンマックス
アマティール オーバーブラウス AJ0839
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
17号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
全9種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48535866
品番
AJ0839
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
色
ネイビー×グレイ
サイズ
17号
性別
女性用
タイプ
左胸箱ポケット、両脇挟み込みポケット、リボン取り外し可能、袖ぐり消臭テープ付き、一重仕立て
胸囲(cm)
111
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
42.5
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
56
アズワン品番
64-6262-97
生地
ハウンドトゥースニット
色番
38