ボンマックス
アマティール ジャケット AJ0840
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
9号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
全9種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48535918
品番
AJ0840
参考基準価格(税別)
¥30,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
色
ブルーグレイ
サイズ
9号
性別
女性用
タイプ
左胸箱ポケット、両脇フラップポケット(スマホ対応サイズ)、左右内ポケット、後サイドベンツ、背抜き仕立て、袖裏無し
胸囲(cm)
94
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
50
着丈(cm)
54.5
アズワン品番
64-6263-03
生地
ストレッチシャンブルー
色番
8