ボンマックス
アマティール パンツ AP6238
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
7号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
ウエスト(cm)
67
65
67
70
73
76
80
85
90
95
ヒップ(cm)
91
89
91
93
95
97
100
104
109
114
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48536593
品番
AP6238
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
7号
性別
女性用
ウエスト(cm)
67
ヒップ(cm)
91
タイプ
ベルトループ4.5cm、両脇L字ポケット、両後箱ポケット、前ファスナー開き、ウエスト後ゴム
混率(%)
毛40、ポリエステル35、ナイロン25
丈(cm)
フリー(股下88)
アズワン品番
64-6252-38
生地
コーデュラシャドーST
色番
16