ボンマックス
アマティール パンツ AP6239
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
17号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
色
ブラック×ピンク
ネイビー×ブルー
ブラック×ピンク
ウエスト(cm)
85
65
67
70
73
76
80
85
90
95
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48536828
品番
AP6239
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
色
ブラック×ピンク
サイズ
17号
性別
女性用
ウエスト(cm)
85
ヒップ(cm)
104
タイプ
ベルトループ4.5cm、両脇L字ポケット、両後箱ポケット、前ファスナー開き、ウエスト後ゴム
混率(%)
毛39、ポリエステル36、ナイロン25
丈(cm)
フリー(股下88)
アズワン品番
64-6252-61
生地
コーデュラカラーST
色番
30