曜日別特売
AS2284 リアン Aラインスカート AS2284 ボンマックス 48537354

AS2284 リアン Aラインスカート AS2284 ボンマックス 48537354
AS2284 リアン Aラインスカート AS2284 ボンマックス 48537354

リアン Aラインスカート AS2284

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ネイビー×グレイ
サイズ21号
ウエスト(cm)90
内容量1枚注文コード48537354品番AS2284
参考基準価格(税別)¥11,100販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

誠実で落ち着いた印象を与えるピンストライプのスーツは、洗練されたシルエットとイージーケアが魅力。
ビジネスシーンに相応しい機能性と好印象を兼ね備えるバリュー(価値ある)なスーツです。
オールシーズン商品。家庭で洗える。
ストレッチで動きやすい。
美フォルムを創る適度なふくらみ、しなやかな風合い。
ヘリンボーンベースの上品なグレイのストライプ。
アイロンの手間の掛からないイージーケア素材。
らくらくカン。

ネイビー×グレイサイズ21号ウエスト(cm)90ヒップ(cm)117タイプ両脇斜めポケット、らくらくカン、後ファスナー開き、ウエスト滑り止め付き混率(%)ポリエステル99、レーヨン1丈(cm)56アズワン品番64-6254-18生地リブストライプ色番28性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする