曜日別特売
AS2284 リアン Aラインスカート AS2284 ボンマックス 48537379

AS2284 リアン Aラインスカート AS2284 ボンマックス 48537379
AS2284 リアン Aラインスカート AS2284 ボンマックス 48537379
AS2284 リアン Aラインスカート AS2284 ボンマックス 48537379

リアン Aラインスカート AS2284

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブラック×グレイ
サイズ19号
ウエスト(cm)85
内容量1枚注文コード48537379品番AS2284
参考基準価格(税別)¥11,100販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

誠実で落ち着いた印象を与えるピンストライプのスーツは、洗練されたシルエットとイージーケアが魅力。
ビジネスシーンに相応しい機能性と好印象を兼ね備えるバリュー(価値ある)なスーツです。
オールシーズン商品。家庭で洗える。
ストレッチで動きやすい。
美フォルムを創る適度なふくらみ、しなやかな風合い。
ヘリンボーンベースの上品なグレイのストライプ。
アイロンの手間の掛からないイージーケア素材。
らくらくカン。

ブラック×グレイサイズ19号ウエスト(cm)85ヒップ(cm)112タイプ両脇斜めポケット、らくらくカン、後ファスナー開き、ウエスト滑り止め付き混率(%)ポリエステル99、レーヨン1丈(cm)56アズワン品番64-6254-26生地リブストライプ色番30性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする