ボンマックス
オピニオン Aラインスカート AS2286
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
グレイ×パープル
グレイ×パープル
ボルドー×ピンク
サイズ
17号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
ウエスト(cm)
79
59
61
64
67
70
74
79
84
89
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48537458
品番
AS2286
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
色
グレイ×パープル
サイズ
17号
ウエスト(cm)
79
ヒップ(cm)
108
タイプ
右脇シームポケット、左脇ファスナー開き、ウエスト後ゴム
混率(%)
ポリエステル60、毛40
丈(cm)
56
アズワン品番
64-6254-52
生地
ドビードットストライプ
色番
12
性別
女性用