ボンマックス
リゲル タイトスカート AS2291
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ネイビー×ブルー
グレイ×ピンク
ネイビー×ブルー
サイズ
19号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
ウエスト(cm)
84
59
61
64
67
70
74
79
84
89
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48537677
品番
AS2291
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
色
ネイビー×ブルー
サイズ
19号
ウエスト(cm)
84
ヒップ(cm)
112
タイプ
右脇シームポケット、左脇ファスナー開き、ウエスト後ゴム、後センターベンツ
混率(%)
ポリエステル98、キュプラ2
丈(cm)
56
アズワン品番
64-6255-17
生地
オルタネートストライプ
色番
28
性別
女性用