ボンマックス
アマティール タイトスカート AS2297
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ブラック
ネイビー
ブラック
サイズ
15号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
ウエスト(cm)
74
59
61
64
67
70
74
79
84
89
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48538018
品番
AS2297
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
15号
性別
女性用
ウエスト(cm)
74
ヒップ(cm)
103
タイプ
両脇斜めポケット、左脇ファスナー開き、ウエスト後ゴム、後センターベンツ
混率(%)
毛38、ポリエステル37、ナイロン25
丈(cm)
55
アズワン品番
64-6255-78
生地
コーデュラドット
色番
16