ボンマックス
アマティール マーメイドスカート AS2298
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
7号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
ウエスト(cm)
61
59
61
64
67
70
74
79
84
89
ヒップ(cm)
95
93
95
97
99
101
104
108
113
118
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48538063
品番
AS2298
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
7号
性別
女性用
ウエスト(cm)
61
ヒップ(cm)
95
タイプ
両脇斜めポケット、左脇ファスナー開き、ウエスト後ゴム
混率(%)
毛40、ポリエステル35、ナイロン25
丈(cm)
54
アズワン品番
64-6255-83
生地
コーデュラシャドーST
色番
16