ボンマックス
アマティール タイトスカート AS2299
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
15号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
ウエスト(cm)
74
59
61
64
67
70
74
79
84
89
ヒップ(cm)
103
92
94
96
98
100
103
107
112
117
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48538194
品番
AS2299
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
15号
性別
女性用
ウエスト(cm)
74
ヒップ(cm)
103
タイプ
両脇斜めポケット、左脇ファスナー開き、ウエスト後ゴム、後センターベンツ
混率(%)
毛40、ポリエステル35、ナイロン25
丈(cm)
55
アズワン品番
64-6255-96
生地
コーデュラシャドーST
色番
16