- 48W LEDクリップランプ用 替球 M&M 48538554

- 48W LEDクリップランプ用 替球 M&M 48538554
- 48W LEDクリップランプ用 替球 M&M 48538554

48W LEDクリップランプ用 替球

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード48538554品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

ノイズを軽減

用途暗い所での屋内作業に質量(g)約460定格電圧(V)AC100口金E26定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)48全光束(Lm)約5200直径×長さL(Φmm×mm)約110×190色温度(K)6500使用場所屋内光色昼光色電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48538554
2024-08-30
用途: 通信工事
建設業・工事業

蛍光灯に比べて耐久性、明るさが断然違い作業性がよろしいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする