ボンマックス
アマティール Aラインスカート AS2806
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
9号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
ウエスト(cm)
64
59
61
64
67
70
74
79
84
89
ヒップ(cm)
97
93
95
97
99
101
104
108
113
118
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48538885
品番
AS2806
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
色
ブルーグレイ
サイズ
9号
性別
女性用
ウエスト(cm)
64
ヒップ(cm)
97
タイプ
ジャストウエスト、両脇斜めポケット、左脇ファスナー開き、ウエストゴム
混率(%)
ポリエステル100
丈(cm)
53
アズワン品番
64-6268-39
生地
ストレッチシャンブルー
色番
8