ボンマックス
アマティール ベスト AV1257
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ブラック×ピンク
ネイビー×ブルー
ブラック×ピンク
サイズ
15号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48539603
品番
AV1257
参考基準価格(税別)
¥22,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
色
ブラック×ピンク
サイズ
15号
性別
女性用
タイプ
左胸箱ポケット、両脇箱ポケット、右脇スマホポケット、後サイドベンツ
胸囲(cm)
101
混率(%)
毛39、ポリエステル36、ナイロン25
肩幅(cm)
37
着丈(cm)
55
アズワン品番
64-6258-69
生地
コーデュラカラーST
色番
30