ボンマックス
アマティール ベスト AV1258
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
グレイ
グレイ
ブラック
サイズ
15号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48539698
品番
AV1258
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
色
グレイ
サイズ
15号
性別
女性用
タイプ
左胸箱ポケット、両脇箱ポケット、後サイドベンツ
胸囲(cm)
101
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
36
着丈(cm)
55
アズワン品番
64-6258-78
生地
ハウンドトゥースニット
色番
2