ボンマックス
アマティール ベスト AV1260
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
13号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
全9種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48540048
品番
AV1260
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
13号
性別
女性用
タイプ
左胸箱ポケット、両脇箱ポケット、背ベルト付き
胸囲(cm)
97
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
35
着丈(cm)
53
アズワン品番
64-6259-14
生地
タイニーチェック
色番
30