RB4147 長袖ブラウス RB4147 ボンマックス 48540495

長袖ブラウス RB4147

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ゴールド
サイズ13号
内容量1着注文コード48540495品番RB4147
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ゴールドサイズ13号性別女性用胸囲(cm)106混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)41袖丈(cm)58着丈(cm)63生地ソフトサテン色番1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする