曜日別特売
GK-HFBZ0310 ゼロバリfiberハイブリッドドリル(CFRTP/GFRTP/UD材用) GK-HFBZ ギケン 48540505

ゼロバリfiberハイブリッドドリル(CFRTP/GFRTP/UD材用) GK-HFBZ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本外径(Φmm)3.1注文コード48540505品番GK-HFBZ0310
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ5Dタイプ
特殊角刃により繊維をカット。軟質樹脂にも有効。
オイルホール無し。
下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能

刃数4全長(mm)70溝長(mm)24被削材CFRTP・GFRTP・UD材・樹脂シャンク径(Φmm)4外径(Φmm)3.1抜代(mm)1.75
注意
※湿式穿孔でお願いします。
※ワークは必ずしっかりと固定し、抜け代が貫通するようにご使用下さい。
※ドリル装着時のフレが大きいと、溶着や穴径が大きく出たり、ワーク穿孔面にらせん状のキズが残る恐れがあります。

商品説明動画

ゼロバリfiber!身近なモノにも綺麗な穴が!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする