ボンマックス
長袖ブラウス RB4147
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ホワイト
ゴールド
シルバー
ホワイト
サイズ
21号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48540714
品番
RB4147
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,800
色
ホワイト
サイズ
21号
性別
女性用
胸囲(cm)
128
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
46.5
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
63
生地
ソフトサテン
色番
15