曜日別特売
GK-HFBZ0720 ゼロバリfiberハイブリッドドリル(CFRTP/GFRTP/UD材用) GK-HFBZ ギケン 48540916

ゼロバリfiberハイブリッドドリル(CFRTP/GFRTP/UD材用) GK-HFBZ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本外径(Φmm)7.2注文コード48540916品番GK-HFBZ0720
参考基準価格(税別)¥28,790販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ5Dタイプ
特殊角刃により繊維をカット。軟質樹脂にも有効。
オイルホール無し。
下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能

刃数4全長(mm)95溝長(mm)48被削材CFRTP・GFRTP・UD材・樹脂シャンク径(Φmm)8外径(Φmm)7.2抜代(mm)3.75
注意
※湿式穿孔でお願いします。
※ワークは必ずしっかりと固定し、抜け代が貫通するようにご使用下さい。
※ドリル装着時のフレが大きいと、溶着や穴径が大きく出たり、ワーク穿孔面にらせん状のキズが残る恐れがあります。

商品説明動画

ゼロバリfiber!身近なモノにも綺麗な穴が!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする