ボンマックス
長袖ブラウス RB4161
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
パープル
サックス
ブルー
パープル
サイズ
7号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48541344
品番
RB4161
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
色
パープル
サイズ
7号
性別
女性用
タイプ
長袖、アクセループ付き
胸囲(cm)
92
混率(%)
身頃/ポリエステル100、衿・カフス/ポリエステル80、綿20
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
62
アズワン品番
64-6275-39
生地
NFロンドンストライプ
色番
14