ボンマックス
長袖ブラウス RB4164
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ピンク
ブルー
ピンク
ラベンダー
ホワイト
サイズ
11号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
全36種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48542175
品番
RB4164
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
色
ピンク
サイズ
11号
性別
女性用
タイプ
長袖、リボン取り外し可能
胸囲(cm)
100
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
63
アズワン品番
64-6276-23
生地
NFシャドーストライプ
色番
9