ボンマックス
半袖ブラウス RB4555
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
パープル
サックス
ブルー
パープル
サイズ
15号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48543697
品番
RB4555
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
色
パープル
サイズ
15号
性別
女性用
タイプ
半袖、アクセループ付き
胸囲(cm)
108
混率(%)
身頃/ポリエステル100、衿・カフス/ポリエステル80、綿20
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
63
アズワン品番
64-6281-80
生地
NFロンドンストライプ
色番
14