ボンマックス
アミーザ ライトカーディガン KK7123
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ブルー
ブルー
ネイビー
ブラック
サイズ
XL
S
M
L
LL
XL
全15種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48545693
品番
KK7123
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
肌触り滑らかな安心素材。使いやすい薄手のニット。
色
ブルー
サイズ
XL
タイプ
両脇アウトポケット
胸囲(cm)
101~107
混率(%)
レーヨン65、ナイロン35
肩幅(cm)
41.5
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
63
アズワン品番
64-6285-27
生地
天竺
色番
6
性別
女性用