KK7123 アミーザ ライトカーディガン KK7123 ボンマックス 48545727

アミーザ ライトカーディガン KK7123

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブラック
サイズLL
内容量1着注文コード48545727品番KK7123
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

肌触り滑らかな安心素材。使いやすい薄手のニット。

ブラックサイズLLタイプ両脇アウトポケット胸囲(cm)94~100混率(%)レーヨン65、ナイロン35肩幅(cm)40袖丈(cm)59着丈(cm)61.5アズワン品番64-6285-36生地天竺色番16性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする