ボンマックス
ボンシェルジュ プルオーバー BCD8100
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
9号
5号
7号
9号
11号
13号
肩幅(cm)
38.5
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
色
ネイビー
ボルドー
ネイビー
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48547215
品番
BCD8100
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
9号
性別
女性用
タイプ
左胸箱ポケット、左胸名刺ポケット、後ファスナー開き
胸囲(cm)
94
混率(%)
ポリエステル99、ポリウレタン1
肩幅(cm)
38.5
袖丈(cm)
50
着丈(cm)
61.5
アズワン品番
64-6291-87
生地
アラベスクジャガード
色番
8