ボンマックス
ボンシェルジュ プルオーバー BCD8101
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
13号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
肩幅(cm)
40.5
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
色
ホワイト
オーキッド
ホワイト
ブラック
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48547346
品番
BCD8101
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
13号
性別
女性用
タイプ
左胸箱ポケット、後ファスナー開き、リボン取り外し可能、汗脇パッド付き、一重仕立て
胸囲(cm)
102
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
40.5
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
64
アズワン品番
64-6292-01
生地
ラチネ
色番
15