ボンマックス
ボンシェルジュ チュニック BCD8103
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
13号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
肩幅(cm)
40.5
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
色
ホワイト
オーキッド
ホワイト
ブラック
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48547705
品番
BCD8103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,500
色
ホワイト
サイズ
13号
性別
女性用
タイプ
左胸箱ポケット、両脇斜めポケット、前ファスナー開き、左脇ファスナー開き、汗脇パッド付き、一重仕立て
胸囲(cm)
102
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
40.5
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
72
アズワン品番
64-6292-37
生地
ラチネ
色番
15