曜日別特売
EA628XC-3A クレモナロープ(三つ打ち) エスコ 48547855

クレモナロープ(三つ打ち)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
長さ(m)145
内容量1巻注文コード48547855品番EA628XC-3A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,523
販売価格(税別)
5,930

約1m毎に印付。

材質クレモナS(ビニロン+ポリエステル)長さ(m)145構造三つ打ち寸法(Φmm)3引張強度(kN)1.17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする