ボンマックス
ボンシェルジュ チュニック BCD8105
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
11号
5号
7号
11号
9号
15号
肩幅(cm)
39.5
36.5
37.5
39.5
38.5
41.5
色
ホワイト×ブラック
ベージュ×ブラック
ホワイト×ブラック
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48547994
品番
BCD8105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,800
色
ホワイト×ブラック
サイズ
11号
性別
女性用
タイプ
左胸箱ポケット、両脇箱ポケット、後ファスナー開き、両脇スリット開き、汗脇パッド付き、一重仕立て
胸囲(cm)
98
混率(%)
ポリエステル86、ポリウレタン14
肩幅(cm)
39.5
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
71
生地
2WAYストレッチ
色番
15