ボンマックス
ボンシェルジュ プルオーバー BCD8701
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
5号
5号
7号
9号
11号
13号
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48548073
品番
BCD8701
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
5号
性別
女性用
タイプ
後ファスナー開き、左脇ファスナー開き、汗脇パッド付き、袖裏無し
胸囲(cm)
86
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
36.5
袖丈(cm)
16
着丈(cm)
44.5
アズワン品番
64-6292-83
生地
シングルラッセル
色番
16