ボンマックス
ボンシェルジュ ジャケット BCJ0100
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
9号
5号
7号
9号
11号
13号
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48548143
品番
BCJ0100
参考基準価格(税別)
¥37,700
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
9号
性別
女性用
タイプ
前ホック留め、左胸箱ポケット
胸囲(cm)
92
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
36.5
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
48
アズワン品番
64-6292-99
生地
グログランニット
色番
16