曜日別特売
EA638LA-98 吸盤フック エスコ 48548214

吸盤フック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個
耐荷重(kg)2
内容量1個注文コード48548214品番EA638LA-98
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥363
販売価格(税別)
330

フックをセットするだけで強力ハンガー。

材質ABS樹脂、ナイロン、PVC直径(Φmm)【吸盤】80耐荷重(kg)2口幅(mm)23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする