ボンマックス
ボンシェルジュ ジャケット BCJ0104
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
7号
5号
7号
9号
11号
13号
肩幅(cm)
38
37
38
39
40
41
色
ネイビー
ボルドー
ネイビー
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48548335
品番
BCJ0104
参考基準価格(税別)
¥41,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
7号
性別
女性用
タイプ
前ホック留め、左胸箱ポケット、両胸名刺ポケット、左右内ポケット
胸囲(cm)
90
混率(%)
ポリエステル99、ポリウレタン1
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
45
アズワン品番
64-6293-39
生地
アラベスクジャガード
色番
8