ボンマックス
ボンシェルジュ ジャケット BCJ0105
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
7号
5号
7号
9号
11号
13号
肩幅(cm)
38
37
38
39
40
41
色
レッド
レッド
ブルー
イエロー
全15種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48548387
品番
BCJ0105
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
色
レッド
サイズ
7号
性別
女性用
タイプ
左胸箱ポケット、両脇フラップポケット
胸囲(cm)
90
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
50
アズワン品番
64-6293-44
生地
ジャガードチェック
色番
3