ボンマックス
ボンシェルジュ ジャケット BCJ0106
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
9号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
肩幅(cm)
38.5
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
43
44.5
46
色
ブラック
ホワイト
ブラック
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48548633
品番
BCJ0106
参考基準価格(税別)
¥43,900
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
9号
性別
女性用
タイプ
左胸箱ポケット、左胸名札ポケット、両脇箱ポケット、左右内ポケット、後サイドベンツ
胸囲(cm)
94
混率(%)
ポリエステル71、毛29
肩幅(cm)
38.5
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
54
アズワン品番
64-6293-69
生地
ファンシーツイード
色番
16