ボンマックス
ボンシェルジュ ジャケット BCJ0107
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
15号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
肩幅(cm)
41.5
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
43
44.5
46
色
ホワイト
ホワイト
ブラック
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48548755
品番
BCJ0107
参考基準価格(税別)
¥43,900
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
15号
性別
女性用
タイプ
前ホック留め、左胸箱ポケット、左胸名札ポケット、両脇箱ポケット、左右内ポケット、後サイドベンツ
胸囲(cm)
106
混率(%)
ポリエステル71、毛29
肩幅(cm)
41.5
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
56
アズワン品番
64-6293-81
生地
ファンシーツイード
色番
15