エスコ
充電器
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
48549149
品番
EA813B-1Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,758
販売価格(税別)
¥
9,780
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
76×153×110
充電時間(分)
【18V(リチウムイオン2.5Ah)】約40(80%)/約60(フル充電)、【18V(リチウムイオン4.0Ah)】約60(80%)/約90(フル充電)