ボンマックス
ボンシェルジュ ジャケット BCJ0111
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
5号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
肩幅(cm)
36.5
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
43
44.5
46
色
ベージュ
ベージュ
グレイ
ネイビー
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48549263
品番
BCJ0111
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
色
ベージュ
サイズ
5号
性別
女性用
タイプ
左胸箱ポケット、両脇フラップポケット、背抜き仕立て、袖裏無し
胸囲(cm)
85
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
36.5
袖丈(cm)
46
着丈(cm)
53
アズワン品番
64-6294-33
生地
ブリリアントツイード
色番
1