ボンマックス
ボンシェルジュ ジャケット BCJ0111
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
7号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
肩幅(cm)
37.5
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
43
44.5
46
色
ネイビー
ベージュ
グレイ
ネイビー
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48549455
品番
BCJ0111
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
7号
性別
女性用
タイプ
左胸箱ポケット、両脇フラップポケット、背抜き仕立て、袖裏無し
胸囲(cm)
88
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
37.5
袖丈(cm)
47
着丈(cm)
54
アズワン品番
64-6294-52
生地
ブリリアントツイード
色番
8